色ブルー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166
本体質量(g)約196
駆動方式往復高速駆動
適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1
機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド
洗浄方式本体水洗いOK
表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)
使用可能日数約15日間(3分/日)
充電時間(時間)約5
使用電池ニッケル水素電池
電圧(V)AC100〜240
付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース
商品タイプ本体