コンパクトデジタル水平器

(5件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85245686 品番DI-100M(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間

寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)60 使用電池リチウム電池CR2032×2個 校正証明書一般校正
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19231126
2019-07-18
用途:
太陽光架台パネル設置
建設業・工事業

勾配の角度が数字で見れて、とてもスムーズに作業ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
19231126
2018-12-29
用途:
機械加工時

思ったよりも少し小さいので、ちょっと使いづらい気がします。もう少し大きいといいのですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
19231126
2018-02-07
用途:
製缶品の確認
製造業

一般的な使用では視認性もよく、コンパクトで使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19231126
2017-02-26
用途:
回収ボックスの取り付け

ボックスをまっすぐに取り付ける際に使用。
水平器を磁石で付けてボックスをビスで止めるだけなのですごく便利。
ただ表示が約5分で消えるのが不便。表示の変化がない状態のみ消えるようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
19231126
2017-01-05
用途:
床上排水配管の勾配確認
建設業・工事業

ケッチタのが悪いのだけれども、低い位置の物の勾配を見るとき表示部を斜め上から見ることになるのだけれど、表示部が垂直な為斜め上からでは全く表示が見えない。コンパクトで良いと思って買ったのだけれど低い位置での勾配確認では要注意です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする