※正面電源ON画像

CDTM306WH ミニカーボンヒーター シーネット 85246054 CDTM306WH ミニカーボンヒーター シーネット 85246054

ミニカーボンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85246054 品番CDTM306WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量&コンパクトで使いやすい
移動に便利な取っ手付き

ホワイト 消費電力(W)400 温度調節入切のみ ヒーターカーボン管 質量(kg)1.2 安全装置ボール式転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)有効長1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×530 電気代の目安10.8円(1kW/h27円で算出) 用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
注意
※使用中や使用後は高温部に触れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする