CDMS305GY フランネル電気敷毛布 シーネット 85246088 CDMS305GY フランネル電気敷毛布 シーネット 85246088

フランネル電気敷毛布

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85246088 品番CDMS305GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。

消費電力(W)55 表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合) 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.1 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節7段階 切タイマー1/2/3時間 センサー室温センサー:〇 寸法(縦×横)(mm)800×1400 電気代の目安1円(1kW/h27円で算出) 用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。 仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
注意
※低温火傷にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする