シーネット
シーネットの 暖房用品
シーネットの 防寒用品
シーネットの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
フランネル電気掛敷毛布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85246097
品番
CDMK306GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
消費電力(W)
75
表面温度(℃)
約50(目盛7で運転の場合)
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
2.9
電源
AC100V(50/60Hz)
温度調節
7段階
切タイマー
1/2/3時間
センサー
室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)
1300×1900
電気代の目安
1.5円(1kW/h27円で算出)
用途
電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
仕様
丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
注意
※低温火傷にご注意ください。