広電(KODEN)
広電(KODEN)の 暖房用品
広電(KODEN)の 防寒用品
広電(KODEN)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気掛敷毛布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85246149
品番
VWK552H-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
家計にやさしい省エネタイプ。
あたたかさは変わらずに電気代を節約!
掛けても敷いても使える掛け敷きタイプ。
消費電力(W)
55
材質
たて糸:ポリエステル100%、よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100%
温度調節
スライド式3段階
寸法(縦×横)(cm)
約188×130
質量(kg)
1.3
用途
就寝時の掛け敷き毛布として
仕様
省エネ、本体丸洗い、ダニ退治、頭寒足熱配線
注意
※低温火傷にご注意ください