グッドプランニング
グッドプランニングの 看板・POP・掲示用品
グッドプランニングの インフォメーションスタンド
グッドプランニングの LED/デジタルサイネージ
取付金具付き4.3インチ電子POP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85246779
品番
GP4D-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
液晶サイズ
4.3型
アスペクト比
16 : 9
表示サイズ(mm)
97×56
解像度
480×272
消費電力(W)
3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約125×73×25(スタンド部・アーム部を除く)
対応ファイル
動画:MPEG-1・2・4(MP@ML)、音楽:MP3・WMA
メモリーカード
SDHC(最大32GB)/SD/MMC/MS
用途
動画と音声で効果的に店頭販促を行う
注意
※原則、AC電源での運用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300