グッドプランニング
グッドプランニングの 看板・POP・掲示用品
グッドプランニングの インフォメーションスタンド
グッドプランニングの LED/デジタルサイネージ
店頭販促モニター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
画面サイズ
14インチ
注文コード
85246788
品番
GP140-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促向け電子POP
用途
動画と音声で効果的に店頭販促を行う
質量(g)
約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約355×228×35(スタンド部・アーム部を除く)
液晶サイズ
14型
解像度
1366×768
スピーカー
2W×2 リアスピーカー
画面サイズ
14インチ
メモリーカード
SD/SDHCカード(※FAT32でフォーマットしてご使用ください。)
対応ファイル
動画:MPEG1・MPEG2・MPEG4、音楽:MP3
アスペクト比
16 : 9
入出力端子
mini HDMI入力・音声出力
注意
※原則、AC電源での運用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300