用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
質量(g)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約539×332×40(スタンド部・アーム部を除く)
液晶サイズ21.5型
解像度1920×1080
スピーカー2W×2 リアスピーカー
画面サイズ21.5インチ
メモリーカードSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
対応ファイル動画:MP4,AVI(XVID)、VOB、MPEG/1/2/4(1080P/10Mbpsまで)、音楽:MP3、画像:JPEG
アスペクト比16 : 9
入出力端子mini HDMI入力・音声出力