店頭販促モニター

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 画面サイズ23.6インチ 注文コード85246824 品番GP236-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は画面サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

店頭販促向け電子POP

用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う 質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×363×44(スタンド部・アーム部を除く) 液晶サイズ23.6型 解像度1920×1080 スピーカー2W×2 リアスピーカー 画面サイズ23.6インチ メモリーカードSD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。) 対応ファイル動画:MP4、AVI(XVID)、VOB、MPEG/1/2/4(1080P/10Mbpsまで)、音楽:MP3、画像:JPEG アスペクト比16 : 9 入出力端子mini HDMI入力・音声出力
注意
※原則、AC電源での運用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85246797
2024-04-24
用途:
商品の常設展示台で、紹介動画をリピート再生するために。

電源を入れただけで再生およびリポート再生するので、手間がかからず良かったです。
終日電源を入れっぱなしなので耐久性などは、時間経過しないと判断できません。
リモコン付き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする