学研ステイフル
学研ステイフルの 便箋・レター
学研ステイフルの メッセージカード/ポストカード
メッセージブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85247253
品番
E10074
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
思わず笑顔になってしまう「笑い文字」のイラストとメッセージで、日頃の感謝の気持ちを伝えます。家族、親友、パートナーなど、大切な人へ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×9×160
質量(g)
117
ページ数
32(メッセージ欄有)
付属品
封筒(定形外)
文字内容
ありがとう
柄
笑い文字
用途
グリーティングカード