能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
68
68
68
7
8
9
10
12
14
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
72
80
85
90
100
105
110
115
125
135
150
160
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85247786
品番
RNA4912
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
68
寸法D(mm)
85
寸法C(mm)
25
寸法Fw(mm)
68
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
80
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
6000
参考質量(g)
285
基本動定格荷重Cr(N)
60100
基本静定格荷重Cor(N)
104900
組合せ軸受
内輪:IR606825、内輪付き:NA4912
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方