曜日別特売
RNA4915 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS) 85247813

旋削形ニードルベアリング 内輪なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)85
85
7
8
9
10
12
14
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
68
72
80
90
100
105
110
115
125
135
150
160
内容量1個注文コード85247813品番RNA4915
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
軸径(Φmm)85寸法D(mm)105寸法C(mm)30寸法Fw(mm)85取付関係寸法(最大Da)(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500参考質量(g)525基本動定格荷重Cr(N)86200基本静定格荷重Cor(N)169700組合せ軸受内輪:IR758530、内輪付き:NA4915rs(min)1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする