能瀬精工(JNS)
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸径(Φmm)
28
28
28
12
15
17
20
22
25
30
32
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
寸法D(mm)
45
45
45
24
28
30
37
39
42
47
52
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85249929
品番
NA69/28
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
28
寸法d(mm)
28
寸法F(mm)
32
取付関係寸法(最大da)(mm)
31
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
30
取付関係寸法(最小da)(mm)
30
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
43
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
参考質量(g)
176
基本動定格荷重Cr(N)
41800
基本静定格荷重Cor(N)
64700
組合せ軸受
外輪:RNA69/28、内輪:IR283230
rs(min)
0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方