曜日別特売
IRZ505823 内輪 油穴あり 能瀬精工(JNS) 85254384

内輪 油穴あり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法F(mm)58
寸法B(mm)23
内容量1個注文コード85254384品番IRZ505823
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。

軸径(Φmm)50寸法d(mm)50寸法F(mm)58取付関係寸法(最大da)(mm)57寸法B(mm)23取付関係寸法(最小da)(mm)54参考質量(g)118組合せ軸受-rs(min)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする