IR172216M ステンレスタイプ内輪 能瀬精工(JNS) 85255075

ステンレスタイプ内輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法F(mm)22
寸法B(mm)16
内容量1個注文コード85255075品番IR172216M
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

軸径(Φmm)17寸法d(mm)17寸法F(mm)22取付関係寸法(最大da)(mm)11寸法B(mm)16取付関係寸法(最小da)(mm)19参考質量(g)19組合せ軸受-rs(min)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする