能瀬精工(JNS)
ステンレスタイプ内輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法F(mm)
10
10
12
14
16
20
22
25
30
38
42
60
7
8
9
19
寸法B(mm)
16
10
12
16
20
11
13
17
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85255206
品番
IR71016M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
軸径(Φmm)
7
寸法d(mm)
7
寸法F(mm)
10
取付関係寸法(最大da)(mm)
9.7
寸法B(mm)
16
取付関係寸法(最小da)(mm)
9
参考質量(g)
5
組合せ軸受
NK10/16M
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方