曜日別特売
IR7910M ステンレスタイプ内輪 能瀬精工(JNS) 85255215

ステンレスタイプ内輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法F(mm)9
寸法B(mm)10
内容量1個注文コード85255215品番IR7910M
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。

軸径(Φmm)7寸法d(mm)7寸法F(mm)9取付関係寸法(最大da)(mm)8.7寸法B(mm)10取付関係寸法(最小da)(mm)8.2参考質量(g)1.9組合せ軸受RNA497Mrs(min)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする