油性ツインマーカー ルモカラーDUO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85255434 品番 348-5
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

色々な素材にムラなくしっかり書けて定着性抜群のマーカーです。これまであまりうまく書けなかった面にもストレスなくお使い頂けます。速乾性インクは作業をよりスピーディにし、仕上がりをきれいに保ちます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜をつくり、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。

インク色グリーン タイプツイン 線の太さ細/極細 線幅(mm)細1.0/極細0.6 寸法(mm)141×16×14 入数1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする