曜日別特売
MG-7483-W 超強力マグフック 3kg SONIC(ソニック)[文具] 85255486

 

MG-7483-W 超強力マグフック 3kg SONIC(ソニック)[文具] 85255486
MG-7483-W 超強力マグフック 3kg SONIC(ソニック)[文具] 85255486
MG-7483-W 超強力マグフック 3kg SONIC(ソニック)[文具] 85255486

超強力マグフック 3kg

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85255486品番MG-7483-W
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。

特性超強力耐荷重(kg)3寸法(mm)48×58×23
注意
※耐荷重は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85255486
2024-05-28
用途: 吊り下げの固定
製造業

「セキセイ スライドドキュメント (52381937)」を使用しているが、だんだん一番上の両端が前に曲がってきて困っていました。両端をフックで固定したところ解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする