レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の 鉛筆
レイメイ藤井の 鉛筆削り
デテクールペンケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85256405
品番
FY379M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が手前に傾くので背丈の低いペンも取り出しやすい
色
緑
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×195×95
質量(g)
150
材質
表地:ポリエステル、裏地:ナイロン
仕様
内ポケット、仕切り
繰り返し・詰め替え
対応