マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
ミニサイズ5穴バインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
85256588
品番
FM62-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リング内径:10mm(標準収容枚数:60枚)。A4・B5・A5サイズの多穴バインダーに対応するルーズリーフミニ
サイズ
ミニサイズ
色
ベージュ
穴数
5穴
寸法(縦×横)(mm)
97×152
背幅(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85256588
FM62-21
85256579
FM62-03
ミニサイズ5穴バインダー
マルマン
1冊
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)