F4 スケッチブック ヴィフアール 荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード85256624 品番S14VA
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【ヴィフアール水彩紙の特長】発色がよく、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。消しゴムや、回数を重ねた筆運びによる紙むけを防ぐよう表面を強くしてあります。白さは感じの良いナチュラルホワイト。中性に近い仕様で変色が少なく、保存性にも優れています。【荒目】絵具のコントロールがしやすく、描画面上での修正や加筆域は色の伸ばし、重ね塗りがしやすいので、初心者の方は荒目からスタートし、次のステップをふめば水彩画に入りやすいでしょう。

寸法(mm)263×343×10 紙厚(g/m2)粗目/242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする