チギル暗記用フセン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85256904 品番CHA-B-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗記用フセン/好きなサイズにカット

寸法(mm)50×80/赤シート付 材質ふせん:合成紙、粘着剤:アクリル系、ケース:PP、赤シート:PVC 商品構成単色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85256904 CHA-B-RS 43031967 メ-NT150ATB キャンパス まとめがはかどるノートふせん コクヨ キャンパス まとめがはかどるノートふせん コクヨ 1冊 349 税込384 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする