カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 看板・POP・掲示用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの ポップ用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの ポップ用備品
プレートPOP立て
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
85258155
品番
1300060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
A7サイズのPOPが入るケースです。高さ2段階調整可能。
全長(mm)
約320
色
透明
材質
塩ビ
横(mm)
約105
厚さ(mm)
約1
用途
商品の陳列・展示用品