カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 看板・POP・掲示用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの のぼり
カルチュア・コンビニエンス・クラブの のぼりフラッグ・バナー用備品
BOOKホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
85258173
品番
1300100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
文芸書を簡単に面陳できます。ストッパー付きで書棚からの落下の心配もありません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×140×135
色
透明
材質
アクリル
サイズ
文芸書用
用途
商品の陳列・展示用品