カルチュア・コンビニエンス・クラブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 陳列・ディスプレイ用品
カルチュア・コンビニエンス・クラブの その他専用ディスプレイ
カルチュア・コンビニエンス・クラブの 文具/小物用
BOOK ディスプレイタワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
85258295
品番
1312309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平台で立体展開できる展示用面陳備品です。底板部は角丸加工で本に傷がつきません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×120×120
色
透明
材質
アクリル
サイズ
(M)文芸書用
用途
商品の陳列・展示用品