1312310 BOOK ディスプレイタワー カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85258304 1312310 BOOK ディスプレイタワー カルチュア・コンビニエンス・クラブ 85258304

BOOK ディスプレイタワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード85258304 品番1312310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

平台で立体展開できる展示用面陳備品です。底板部は角丸加工で本に傷がつきません。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×170×180 透明 材質アクリル サイズ(L)雑誌用 用途商品の陳列・展示用品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする