VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 天秤
VIBRA(新光電子)の 電子天秤
砂置換法土密度検査 含水比検査用はかり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85268768
品番
GMU-12K
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg)
12
最小表示(g)
0.5
種類
台はかり
電源
単3アルカリ乾電池2本標準装備
温度範囲(℃)
5〜35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×265×87
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×160
風袋引き範囲
ゼロ〜ひょう量
はかりの校正
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状
角
湿度範囲(%)
80rh以下
ひょう量単位
kg(キログラム)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※計量器側にリレー接点出力オプションの取付が必要です。