萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の 防音シート
塩ビ防音シート(仮設工業会認定)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85269084
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
厚さ(mm)
0.67
色
グレー
仕上り寸法(m)
1.92×3.60
特性
防音
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメピッチ(mm)
約300
材質
シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)
タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)
タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)
タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m
2
)
800
用途
解体工事・建設工事の壁面養生など。
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
関連資料:
塩ビ防音シート図面(0.16MB)
注意
※「防炎物品」であり、不燃ではありません。60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません