- ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業 85269093

 

- ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業 85269093
- ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業 85269093
- ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業 85269093
- ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業 85269093
- ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業 85269093

ターピー スーパーライト防炎シート

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1枚注文コード85269093品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

超軽量な国産防炎シート。
工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。
日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。
焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。

用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど厚さ(mm)0.15ホワイト仕上り寸法(m)3.53×5.40特性防炎材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(mm)約450材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80伸度(%)タテ×ヨコ:26×9質量(g/m2)108仕様シート本体の継ぎ目:無し形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
注意
※「防炎物品」であり、不燃ではありません。60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする