※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス本体
フリープラボックス屋根つき型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85269118
品番
POF-3N-BE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ベージュ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×201×130
寸法(縦×横)(mm)
199×121(フリーベース)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
255×145×105
保護等級
IP33
バンド通し穴
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
屋根取り外し〇
注意
※外寸法:屋根・把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法。