※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POF-3N-BN フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所 85269179 POF-3N-BN フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所 85269179 POF-3N-BN フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所 85269179 POF-3N-BN フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所 85269179 POF-3N-BN フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所 85269179

フリープラボックス屋根つき型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85269179 品番 POF-3N-BN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RoHS2指令に対応しています。

ブラウン 外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×201×130 寸法(縦×横)(mm)199×121(フリーベース) 内寸法(縦×横×深さ)(mm)255×145×105 保護等級IP33 バンド通し穴 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様屋根取り外し〇
注意
※外寸法:屋根・把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする