伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス本体
フリープラボックス屋根なし型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85269215
品番
PIF-4N-BE
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ベージュ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
299×332×130
寸法(縦×横)(mm)
195×243(フリーベース)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
255×275×105
保護等級
IP33
バンド通し穴
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
屋根取り外し〇
注意
※外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法。