プラボックス屋内用(上下ノック穴付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85270055 品番 PO-106W
参考基準価格(税別)¥21,810 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

RoHS2指令に対応しています。

アイボリー 外寸法(縦×横×深さ)(mm)400×550×180 寸法(縦×横)(mm)320×460(木板) 内寸法(縦×横×深さ)(mm)385×535×142 質量(kg)5.1 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする