※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO-108W プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所 85270073 PO-108W プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所 85270073 PO-108W プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所 85270073 PO-108W プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所 85270073

プラボックス屋内用(上下ノック穴付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85270073 品番 PO-108W
参考基準価格(税別)¥47,970 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

RoHS2指令に対応しています。

アイボリー 外寸法(縦×横×深さ)(mm)550×700×220 寸法(縦×横)(mm)449×599(木板) 内寸法(縦×横×深さ)(mm)535×685×180 質量(kg)10.3 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする