プラボックス屋内用(上下ノック穴付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85270089 品番 PO-101号
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS2指令に対応しています。

ボディ:ダークグレー・カバー:アイボリー 外寸法(縦×横×深さ)(mm)246×131×106 寸法(縦×横)(mm)170×100(木板) 内寸法(縦×横×深さ)(mm)228×114×88 質量(kg)0.48 保護等級IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする