※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス本体
プラボックス屋内用(上下ノック穴付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85270098
品番
PO-106号
参考基準価格(税別)
¥21,810
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
400×550×180
寸法(縦×横)(mm)
320×460(木板)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
385×535×142
質量(kg)
5.1
保護等級
IP30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。