※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス本体
化粧ボックス(電力量計取付ボックス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×500×130
適合
【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)〜120A 2個用
注文コード
85270335
品番
PMB-322
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)〜120A 2個用
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×500×130
摘要
EF-104-4
注意
※封印可能です。