伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
化粧プレート(電力量計取付板)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
350×220×34
色
アイボリー
注文コード
85270405
品番
CMB-311
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A、1Φ3W(3Φ3W)60A 1個用
寸法(縦×横×深さ)(mm)
350×220×34
摘要
EF-104-1