化粧プレート(電力量計取付板)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×深さ)(mm)350×440×34 ライトグレー 注文コード85270439 品番CMB-312-LG
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・色など11種類から選べます 他の種類を見る
ライトグレー 材質自己消火性樹脂 適合【スマートメーター】1Φ2W30A、1Φ3W(3Φ3W)60A 2個用 寸法(縦×横×深さ)(mm)350×440×34 摘要EF-104-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする