化粧プレート(電力量計取付板) ハーフカバー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×深さ)(mm)350×440×92 アイボリー 注文コード85270527 品番CMB-312C
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 材質自己消火性樹脂 適合【スマートメーター】1Φ2W30A、1Φ3W(3Φ3W)60A 2個用 寸法(縦×横×深さ)(mm)350×440×92 摘要EF-104-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする