伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
化粧プレート用 防滴カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
43×206×157
色
ライトグレー
注文コード
85270633
品番
BT-21C-LG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
材質
自己消火性樹脂
適合
防滴カバー 30A 1個用、【化粧プレート】CMB-211
寸法(縦×横×深さ)(mm)
43×206×157