※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
化粧プレート用 防滴カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
53×447×175
色
アイボリー
注文コード
85270667
品番
BT-312C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
自己消火性樹脂
適合
防滴カバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-312
寸法(縦×横×深さ)(mm)
53×447×175