伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
化粧プレートBタイプ(電力量計取付板)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×200×30
注文コード
85270728
品番
CMB-211B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
適合
【スマートメーター】1Φ2W 30A 1個用
寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×200×30
材質
耐候性樹脂