伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
化粧プレートBタイプ(電力量計取付板)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×260×45
注文コード
85270755
品番
CMB-321B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
適合
【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)〜120A 1個用
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×260×45
材質
耐候性樹脂