伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
化粧プレートBタイプ ハーフカバー付(電力量計取付板)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×200×84
注文コード
85270764
品番
CMB-21CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
適合
【スマートメーター】1Φ2W 30A 1個用
寸法(縦×横×深さ)(mm)
280×200×84
材質
耐候性樹脂