伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
化粧プレート用 ハーフカバーBタイプ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
128×440×64
注文コード
85270816
品番
HF-312CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
適合
ハーフカバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-312B
寸法(縦×横×深さ)(mm)
128×440×64
材質
耐候性樹脂