MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 適合【スマートメーター】1Φ2W 30A 注文コード85270938 品番MP-20S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

東京・関西・九州 各電力管内用

アイボリー 材質自己消火性樹脂 適合【スマートメーター】1Φ2W 30A 寸法A(mm)250 寸法B(mm)160 寸法C(mm)35.5 寸法D(mm)200 寸法E(mm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする