伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A
注文コード
85270965
品番
MP-30T-LG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
東京・関西・九州 各電力管内用
色
ライトグレー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A
寸法A(mm)
315
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
146